Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal), ince diş DIN 980, çelik 10, çinko kaplamalı, sarı pasifleştirilmiş (A2C)
Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal), ince diş DIN 980, çelik 10, çinko kaplamalı, sarı pasifleştirilmiş (A2C) - 1
Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal), ince diş DIN 980, çelik 10, çinko kaplamalı, sarı pasifleştirilmiş (A2C) - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal), ince diş DIN 980, çelik 10, çinko kaplamalı, sarı pasifleştirilmiş (A2C)

Ürün açıklamasını okuyun

4 tasarımları mevcut
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
Not

DIN 980 yerini ISO 10513'a bırakmıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 ve M39×3 diş kaldırılmıştır | Somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 için düzler arasındaki genişlik 16, 18 ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | ISO 7042'ye standart diş dahil edilmiştir | Mukavemet sınıfı 5 kaldırılmıştır | ISO 10513, mukavemet sınıfları 8, 10, 12 için geçerlidir).