Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal) DIN 980, A4 paslanmaz çelik benzeri, kalay kaplamalı (SN)
Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal) DIN 980, A4 paslanmaz çelik benzeri, kalay kaplamalı (SN) - 1
Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal) DIN 980, A4 paslanmaz çelik benzeri, kalay kaplamalı (SN) - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal) DIN 980, A4 paslanmaz çelik benzeri, kalay kaplamalı (SN)

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut
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
Not

DIN 980 yerini ISO 7042'ye bırakmıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ve M39 dişler kaldırılmıştır | Somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 dişler için düzler arasındaki genişlik 16, 18 ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | ISO 10513'e ince diş eklenmiştir | ISO 7042 mukavemet sınıfları 5, 8, 10, 12 için geçerlidir).