Altıköşe somun, sabitleme parçalı yüksek tip (metal olmayan ek parça)
Altıköşe somun, sabitleme parçalı yüksek tip (metal olmayan ek parça) - 1
Altıköşe somun, sabitleme parçalı yüksek tip (metal olmayan ek parça) - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Altıköşe somun, sabitleme parçalı yüksek tip (metal olmayan ek parça)

DIN 982, paslanmaz çelik, A2, düz

Ürün açıklamasını okuyun

10 tasarımları mevcut
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
Not

DIN 982 geri çekilmiş ve ISO 7040 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M7, M18, M22 dişler kaldırılmıştır | M3, M4, M30 ve M36 dişler ilaveten dahil edilmiştir | somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 dişler için düzler arasındaki genişlik 16 mm, 18 mm ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | ISO 10512'ye ince diş eklenmiştir | Mukavemet sınıfı 12 kaldırılmıştır | ISO 7040 mukavemet sınıfları 5, 8, 10 için geçerlidir).