Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça)
Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça) - 1
Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça) - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça)

DIN 985, düz A4 paslanmaz çelik

Ürün açıklamasını okuyun

12 tasarımları mevcut
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
Not
  • DIN 985'e uygun düşük nominal yükseklikli altıköşe somunlar, ISO 898-2'ye göre test yüklerini destekleyemez

  • Mukavemet sınıfı adında, ayrım oluşturmak için mukavemet kodunun önüne ve sonuna eklenen iki dikey çubuk bulunur.


DIN 985 geri çekilmiş ve ISO 10511 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M7, M18, M22, M27, M33 diş ve nominal çaplı > M36 kaldırılmıştır | İnce diş kaldırılmıştır | Somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 ölçüleri için ağız genişliği 16, 18 ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | Mukavemet sınıfları 04 ve 05 olarak değiştirilmiştir).