Darbeli matkap ucu seti Plus Quadro-L Vario, 7 parça
Darbeli matkap ucu seti Plus Quadro-L Vario, 7 parça - 1
Darbeli matkap ucu seti Plus Quadro-L Vario, 7 parça - 2
Darbeli matkap ucu seti Plus Quadro-L Vario, 7 parça - 3
Darbeli matkap ucu seti Plus Quadro-L Vario, 7 parça - 4
Darbeli matkap ucu seti Plus Quadro-L Vario, 7 parça - 5
Darbeli matkap ucu seti Plus Quadro-L Vario, 7 parça - 6
Darbeli matkap ucu seti Plus Quadro-L Vario, 7 parça - 7

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Darbeli matkap ucu seti Plus Quadro-L Vario, 7 parça

Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm. Dört kesicili tek parça simetrik uç ve merkezi güçlendirilmiş dört spiralli Vario helezon özelliklidir.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Donatılı yapılarda delik açarken önemli ölçüde iyileştirilmiş işlev


Simetrik 4 x 90° kesici elmas geometrisi (10mm çapa varan dayanıklı karbür baş) sayesinde matkap ucunun takılması ya da delme sırasında merkezden kayması önlenir (örn. donatı demirlerinde).



Belirgin şekilde daha hızlı delme.


Gelişmiş uç geometrisi ve kesici kenarlara asimetrik olarak yerleştirilmiş yükseltiler, çekişin daha iyi olmasını sağlar.



Kullanım ömrü boyunca mükemmel delme özellikleri.


  • Kafa yapısı matkap ucu çapına göre ayarlanmıştır

  • Çelik gövde ile maksimize edilmiş temas yüzeyleri sayesinde yüksek stabilite için tek parça tungsten karbür elementi.


Önemli ölçüde iyileştirilmiş delme hızı ve toz giderme, aynı zamanda


kırılmaya karşı artırılmış güvenlik sunar.

Ön kısımda daralan ve arka kısımda genişleyen sırtlı Vario konveyör helezonu ve helezon ucunda daha keskin açı sürtünmeyi azaltır, yüksek stabilite ve darbe enerjisinin maksimum iletimini sağlar.



Açılan delikte optimum ilerleme


Matkap ucunun dört kesme kenarı ve dört spiral geometrisi sayesinde, delikte en iyi


şekilde ilerlenir.


Hassas delme


Özel kendinden merkezleme ucu, sapma yapmadan hassas şekilde delme sağlar.



ORSY® sistemi için uygun, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve basit açılma gibi kullanışlı ayrıntılara sahip kompakt ve pratik


sistem kutusu.
Not

Donatı demirleri sadece bir inşaat mühendisinin izni ile delinebilir.