Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Darbeli matkap/kırıcı matkap BMH 45-XE
SDS-max bağlantı mandreni ile güçlü ve titreşim önleyici 8 kg'lık darbeli matkap/kırıcı matkap.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Rahat çalışma
Uzun süren iskarpela işleri sırasında sürekli olarak düğmeye basılı tutmaya gerek yoktur.
Ayarlanabilir delme ve darbe gücü
Elektronik ayar tekerleği döndürülerek güç azaltılabilir veya artırılabilir.
Arızaların gösterilmesi
Servis LED'i, arızaları ve yakında yapılacak bir karbon fırça değişimini gösterir.
Hızlı delme ilerlemesi ve son derece düzgün çalışma
Titreşim önleyici sistem, kullanıcının eklemlerini korur. Yüksek darbe gücü ile daha kısa delme süreleri.
Az yorularak çalışma
12 kilitlenebilir iskarpela ayarı tüm çalışma açılarına uygun ayarlama yapmayı sağlar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!