Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Dekupaj ucu, ahşap, iki yıldız
Daha zorlu işler için yüksek kaliteli dekupaj ucu. Ahşap ve plaka malzemelerini kesmek için; örneğin:
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- T uç tutuculu dekupaj makineleriyle kullanım için.
Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
Renk kodlu sistem
- Kahverengi: Ahşap için uygun
- Mavi: Metal için uygun
- Gri: İnşaat/üniversal uygulama için uygun
- Yeşil: Paslanmaz çelik için uygun
- Turuncu: Plastik için uygun
Yıldız sistemi
- Dört yıldız: Çok zorlu uygulamalarda son derece uzun kullanma süresine sahip yüksek performanslı testere laması
- Üç yıldız: Çok zorlu uygulamalarda yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması.
- İki yıldız: Ağır hizmet tipi uygulamalar için mükemmel lama.
- Bir yıldız: Geleneksel uygulamalar için mükemmel standart lama.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!