Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Dekupaj ucu, inşaat, üç yıldız Sandviç malzeme için
Yüksek kesme performansı ve uzun kullanım ömrüne sahip dekupaj testere bıçağı. Özellikle sandviç panel malzemelerinin kesim işlemi için uygundur.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Kalınlığı 6 mm veya 120 mm'ye kadar olan malzemeler için 2 mm'lik ince diş aralığı ve 107 mm veya 155 mm uzunluk.
- Tilki kuyruğu bıçakları ile uyumlu dekupaj makineleri ile kullanım içindir.
Daha fazla teknik bilgi için ürünün ambalajına bakınız.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!