Delikli levha
Delikli levha - 1
Delikli levha - 2

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Delikli levha

Çekme ve sıkıştırma yüklerine maruz kalan ahşap-ahşap mafsal bağlantıları için; ör. ahşap çerçeve konnektörleri, rüzgar destekleri, destek ayağı bağlantıları

Ürün açıklamasını okuyun

19 tasarımları mevcut
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
  • Çekme direnci Rm ≥ 295 N/mm²

  • Kopma uzaması A80 ≥ %22

  • Her iki tarafta sıcak daldırma galvanizli sac (DX51D + Z275 [yaklaşık 20 µm]), EN 10346:2009'a uygun, kalınlık 2 mm

  • EN 1995:2013'e uygun kullanım sınıfları 1 ve 2'de uygulama
Not

Her bağlantı için 2 delikli metal levha ve aynı ahşap genişlikleri kullanılmalıdır.



Tek taraflı bağlantılarda eksantriklik için tolerans verilmelidir.



Çivi kenarı boşlukları EC5'e uygun olarak uyulmalıdır.



Çiviler, merkezi olarak uygulanan kuvvetin ekseni ile simetrik olarak düzenlenmelidir.



Mevcut çalışma dokümanları:


Yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/holzverbinder.