Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Demir makası
High-quality bolt cutters with plastic handle up to 48 HRC
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Dövme çeneler
- PVC kavramalarla sağlam boru şeklinde tutma sapları
- Çenelerin ayarlanması için eksantrik vida
40 HRC'ye kadar malzemeler için.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!