Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Depolama kutusu
Küçük parçaları, sarf malzemelerini ve dökme malzemeleri kolayca bulunabilecek şekilde depolamak için. Atölyeler, ticari işletmeler ve endüstri için idealdir.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Yaygın greslere ve yağa karşı dayanıklı
- -20°C'den +90°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
- Darbeye karşı dirençli ve kırılmaz
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!