Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Dijital multimetre MM 600 TRMS
Ticari ve profesyonel kullanım için gerilim ölçümü yapabilen ve LED El feneri gibi kullanılabilen RMS ölçümlü modern dijital multimetre.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
CAT IV 600 V ortamlarında güvenli kullanım için sertifikalandırılmış olan Würth MM 600 elektrik ve elektronik
sistemlerde arızaları ve
sorunları tespit etmek için gerekli olan fonksiyonları sunmaktadır.
Özellikler:
- AC/DC akımı, AC/DC voltajı, direnç, süreklilik ve diyotları ölçmek için uygundur
- 600 V değerine kadar AC/DC voltajları ve 10 A değerine kadar AC/DC akımlar için kullanılabilir
- 20 MΩ değerine kadar dirençleri ölçer
- Kablo arızalarının hızlı tespiti için temassız gerilim ölçüm cihazı (görsel ve işitsel)
- Ekran kaydı (tutma işlevi)
- 15 dakika sonra otomatik kapanma
- Ölçüm cihazını korumak için sigortalı girişler
- 2000 haneli LCD ekran
- EN Standardı 61010-2-033'e uygundur
Ölçüm sınıfına göre uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
Elektrik tesisatları, elektrik panosu, güneş enerjisi teknolojisi, E-K hibrit, genel elektrik ve elektronik sistemler.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!