Dijital multimetre MM 600 TRMS
Dijital multimetre MM 600 TRMS - 1
Dijital multimetre MM 600 TRMS - 2
Dijital multimetre MM 600 TRMS - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Dijital multimetre MM 600 TRMS

Ticari ve profesyonel kullanım için gerilim ölçümü yapabilen ve LED El feneri gibi kullanılabilen RMS ölçümlü modern dijital multimetre.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
CAT IV 600 V ortamlarında güvenli kullanım için sertifikalandırılmış olan Würth MM 600 elektrik ve elektronik
sistemlerde arızaları ve
sorunları tespit etmek için gerekli olan fonksiyonları sunmaktadır.



Özellikler:


  • AC/DC akımı, AC/DC voltajı, direnç, süreklilik ve diyotları ölçmek için uygundur

  • 600 V değerine kadar AC/DC voltajları ve 10 A değerine kadar AC/DC akımlar için kullanılabilir

  • 20 MΩ değerine kadar dirençleri ölçer

  • Kablo arızalarının hızlı tespiti için temassız gerilim ölçüm cihazı (görsel ve işitsel)

  • Ekran kaydı (tutma işlevi)

  • 15 dakika sonra otomatik kapanma

  • Ölçüm cihazını korumak için sigortalı girişler

  • 2000 haneli LCD ekran

  • EN Standardı 61010-2-033'e uygundur
Not

Ölçüm sınıfına göre uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.