Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Su terazisi, dijital
Dengeli hafif metal profilli, su ve toz geçirmez dijital su terazisi
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İki büyük, net olarak görülebilen göstergeler (ön tarafta ve üstte, frezelenmiş ölçüm yüzeyi)
Gösterilen değerler kolayca okunur.
Kapatılabilen hedef yönlendirmeli akustik sinyal
- Yatay ve dikey konumda 0,00 derecede sürekli sinyal sesi
- Göz teması olmadan kolay nesne hizalaması
Akrilik cam üzerinde, korozyona dayanıklı skala halkaları
İyi okunabilir ve uzun ömürlü
UV ışınlarına karşı yüksek dirençli floresanlı sıvı
Renk değiştirmez sıcaklık dalgalanmalarına karşı dayanıklıdır
Kırmızı, elektrostatik toz boya kaplama
Pürüzsüz yüzey kolay temizleme imkanı
İki frezelenmiş ölçme yüzeyi
Baş hizasının üzerindeki ölçümlerde bile çok hassas hizalama
Kolayca çıkarılabilir, darbe emici uç kapaklar
Gömme parçaların hizalanması
İki bileşenli plastik tutma sapı
Rahat, sıkı ve güvenli tutuş
İki dikey skala halkası
Dikey skala halkasını okumak için su terazisinin zahmet verici bir şekilde döndürülmesine gerek yoktur
Ekran: Tek düğmeye dokunarak aydınlatma
Sesli sinyal: Açık/kapalı duruma getirme
Gösterge: 0,1
Gösterge türü: ° Derece; % yüzde; mm/m; ft/inç
Çalışma süresi: yaklaşık 150 saat
Güç kaynağı: 2 x 1,5 V Mignon
Normal konumda ölçüm hassasiyeti: +/- 0,029° = 0,5 mm/m
Baş hizasının üzerinde ölçüm hassasiyeti: +/- 0,029° = 0,5 mm/m
0° ve 90°'deki modülün ölçüm hassasiyeti: +/- 0,05°
Ölçülen değer gösterimi: 0,1
Kumaş ve plastik çantada tedarik edilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!