Direksiyon koruması için yapışkan folyo
Direksiyon koruması için yapışkan folyo - 1
Direksiyon koruması için yapışkan folyo - 2
Direksiyon koruması için yapışkan folyo - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Direksiyon koruması için yapışkan folyo

Kırmızı değiştirilebilir tutma sapı ile birlikte

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Bir rulo, yaklaşık 215 direksiyonu kaplamak için yeterlidir

  • Tüm direksiyon türleri için uygun folyo

  • Malzeme: PE yapışkan folyo, şeffaf

  • Malzeme kalınlığı: 14 µm

  • Boyut: 300 m x 140 mm (U x G)
Kullanım alanı