118 sürümlü 6 ürün bulundu
DIN 7500-1e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583e göre kafa boyutları
Dimensions according to DIN EN ISO 14583, stainless steel A2, plain, anti-friction coating
DIN 7500-1, flat head, case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K)
DIN 7500-1 (ISO 7045ya uygun boyutlar), CE şekli, yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) galvanize çelikli, sürtünmeyi önleyen kaplamalı, mavi pasifize (A2K)
Dimensions according to DIN EN ISO 14583, steel, strength class 10.9, transparent zinc nickel (P3E), slide coating
Dimensions according to DIN EN ISO 14583, steel 10.9, zinc flake coating (ZFSHL), sealing and anti-friction coating
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.