Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Diş sızdırmazlık ipi
Metal veya plastik dişli bağlantıların sızdırmazlığını sağlamak için üniversal diş sızdırmazlık bandı
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Basit hizalama ve ayarlama mümkündür
- İlave macun gerekmez
NV-5142BP7097 Class ARP onayı kapsamında, gaz, içme suyu (soğuk/sıcak) ve ısıtma boruları için DVGW tarafından test edilmiştir
Basınçlı hava, hidrolik, pnömatik ve çeşitli birçok uygulama için son derece uygundur.
Soğuk içme suyu, ılık içme suyu, +130°C sıcak su, ısıtma ve gaz uygulamaları için diş sızdırmazlığı sağlayan sızdırmazlık bağlantılarında (4 inçe kadar metal diş, 1½"e kadar plastik diş) kullanılabilir
Dişleri pürüzlendirin. Dişin başından başlayarak, sızdırmazlık ipini diş yönünde gergin bir şekilde çaprazlamasına sarın. Sızdırmazlık ipini doğrudan dişlerin arasına sokmayın. Kesme ucuyla sızdırmazlık ipini kesin ve gevşek ucu bastırın. Boru anahtarıyla sıkarak montajı tamamlayın. Gerekirse tekrardan uygulayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!