Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Dizel performans artırıcı
Binek araç ve ağır vasıta dizel sistemlerini yağlamak için.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yanma odasında ve enjeksiyon sisteminde birikinti oluşumunu önler
- Düşük sülfürlü yakıtın yağlama etkisini artırır, böylece yüzey aşınmasını ve enjeksiyon sisteminin arızalanma riskini önler.
- Biyodizel yakıtların depolama stabilitesini uzatır
Hassas dizel enjeksiyonu sağlar
- Yakıt tüketimini azaltır
- Sessiz motor çalışması
Sülfür, fosfor, metal ve asit içermez
Tüm modern dizel oksidasyonlu katalitik konvertörler ile uyumludur. Common rail ve pompa/uç adaptörü teknolojisi bulunan tüm dizel motorlar için.
Kutu içeriğini yakıt deposuna boşaltın. Bunun için depoda en az 10 litre dizel bulunmalıdır. Her 2000 km'de bir ve enjeksiyon sistemi ve motor üzerinde yapılan her onarım işleminin ardından önleyici bir önlem olarak kullanmanızı öneririz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!