Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Dizel hava girişi temizleyici
Emme alanında sökülme yapılmaksızın kir ve kalıntıların giderilmesine yarar
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Temizleyici etki
Dizel motorların emiş alanını temizler.
Motor performansını iyileştirir
Emiş alanında yer alan kalıntılardan kaynaklanan arızaları giderir.
Emiş alanında yer alan hafif ve orta yoğunluktaki kalıntıları çözer ve giderir
Temizlik için herhangi bir sökme işlemi gerekli değildir.
Temizleme işlemi yalnızca işletim sıcaklığında gerçekleştirilmelidir.
En uygun sonuç için önce bir deneme sürüşü gerçekleştirin. Alternatif olarak, motoru en az 20 dakika boyunca rölantide çalıştırın. Uygulama boyunca motoru maksimum 2000 devir/dakika olacak şekilde farklı devirlerde çalıştırın. 3 saniyeden fazla olmayan kısa püskürtme aralıkları uygulayın. Her püskürtme işlemi arasında 10 saniyelik bir ara verin. Sıvı birikimini engelleyin!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!