Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Döner tutuculu aparat tekerleği
Sac çelik jantlı standart tamamen kauçuk lastikler, beyazlatmaz, iz bırakmaz, gri
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Sürtünme yatağı göbeği
- Döşemeye zarar vermez
- Mukavemet: 80±5 Shore A
- Aşınmaya dayanıklı tamamen kauçuk lastikler
- Jant, perçinli ve elektro galvanizli iki sac çelik diskten oluşur
- Düşük gürültülü
- Düşük yuvarlanma direnci
- Uygulama sıcaklığı: -20°C ila +60°C
- Elektrolitik galvanizli sac çelikten yapılmış muhafaza
- Gres yağlamalı çift bilyalı bilezik
- Toz koruma halkası
Nemli ortamlar için. Seyreltilmiş asitlere dayanıklı. Organik çözücüler ve yağlara karşı dayanıklı değil. Bu makaralar mobilya, mağaza eşyası, ekran sistemleri için kullanılır, aynı zamanda endüstri ve el sanatları ile otel ve hastanelerde de kullanılır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!