Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sıralama
Powerful nailer for use with coil nails in diameters 2.5–3.8 mm, length 45–90 mm
Battery-powered strip nailer for Ø 2.9 to 3.3 mm nails in lengths of 50 to 90 mm
Powerful nailer for processing staples with a width of 10.8-11.3 mm and a length of 35-75 mm
Cordless strip nailer for dia. 2.8 to 3.3 mm nails in lengths of 50 to 90 mm
Wide-crown staples, length 65-160 mm, diameter 1.8-2 mm, for soft fibre insulation boards, polystyrene boards etc.
Professional anchor nailer 34° for plastic bound anchor nails 40-60mm