Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Dolgu macunu VAKU 60
Araç yapımı ve araç onarımları için alüminyum pigmentasyonlu polyester reçine bazlı TIN Metalik dolgu macunu
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek kaliteli dolgu macunu
- Yüksek kaliteli dolgu malzemeleri ve reçine kombinasyonları çukur ve engebeli yerlerin spatula ile gözeneksiz ve sürekli biçimde doldurulmasını sağlar
- Zımparalama esnasında toz oluşumu düşüktür
Özel kalite talepleri için uygundur
Alüminyum pigmentler metalik yüzeylerle birlikte son derece yüksek mukavemet sağlar
- Dolgu macunları hızlı kurumaya karşı hassastır
- Dikkat! 80°C'nin üzerinde çatlama riski
- Kızılötesi ışınların kullanılması durumunda özellikle dikkatli olunmalıdır
- VAKU 60 için izin verilen maksimum VOC içeriği: 2(b) ürün kategorisinde 250 g/l. Çözücü Bazlı Boyalar ve Verniklere dair Alman Yönetmeliğine (ChemVOC FarbV) göre maks. VOC içeriği: 14 g/l
Mükemmel yapışma ve dayanıklılık
- Örn. konteyner yapımı, silo yapımı, araç yapımı, araç yedek parçaları gibi dikey alanlarda kullanım için uygundur.
- Demir, çelik, alüminyum, galvanizli ve sıcak daldırma ile galvanizlenmiş yüzeylere mükemmel yapışma
Kalay yerine geçen dolgu macunu
Kaza onarımlarında yumuşak lehim alaşımının yerine kullanılabilir
Otomotiv/kargo
Çelik, alüminyum, çinko ve sıcak daldırmalı galvanizlenmiş yüzeylere üstün yapışma özelliği ile araç yapımı ve araç onarımı işlerinde kullanılır. Yedek parçalarda kalay yerine geçen dolgu macunu olarak kullanıma uygundur.
Metal:
Makine ve çelik yapımında boşluk ve kaynak noktalarını telafi etmek içindir. Çelik, alüminyum, çinko ve sıcak daldırma yüzeylere ideal yapışma
Yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır
Yüzeyleri zımparalayın
Polyester malzeme suya karşı hassas olduğundan sadece kuruduktan sonra zımparalanmalıdır
Dozaj
%2 sertleştirici
Uygulama süresi
20°C sıcaklıkta 4-5 dakika
Kuruma süresi
20°C sıcaklıkta 20-30 dakika
Zımpara kağıdı
- P80-280
- Yalnızca tamamen kuruduktan sonra ıslak zımpara yapılabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!