Dolgu macunu VAKU 60
Dolgu macunu VAKU 60 - 1
Dolgu macunu VAKU 60 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Dolgu macunu VAKU 60

Araç yapımı ve araç onarımları için alüminyum pigmentasyonlu polyester reçine bazlı TIN Metalik dolgu macunu

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Yüksek kaliteli dolgu macunu


  • Yüksek kaliteli dolgu malzemeleri ve reçine kombinasyonları çukur ve engebeli yerlerin spatula ile gözeneksiz ve sürekli biçimde doldurulmasını sağlar

  • Zımparalama esnasında toz oluşumu düşüktür


Özel kalite talepleri için uygundur


Alüminyum pigmentler metalik yüzeylerle birlikte son derece yüksek mukavemet sağlar

Not
  • Dolgu macunları hızlı kurumaya karşı hassastır

  • Dikkat! 80°C'nin üzerinde çatlama riski

  • Kızılötesi ışınların kullanılması durumunda özellikle dikkatli olunmalıdır

  • VAKU 60 için izin verilen maksimum VOC içeriği: 2(b) ürün kategorisinde 250 g/l. Çözücü Bazlı Boyalar ve Verniklere dair Alman Yönetmeliğine (ChemVOC FarbV) göre maks. VOC içeriği: 14 g/l