Dondurucu sprey

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Dondurucu sprey

Onarım ve montaj işlerinde ve sorun tespit işlemlerinde üniversal kullanım için

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Yanıcı değildir!



VDE 0100'e göre düşük voltajlı alanlarda (voltaj aralığı: <50 V (AC), <120 V (DC)) enerji verildiğinde de kullanılabilir.



Güçlü soğutma etkisi


  • Sprey, –50°C'ye kadar lokal soğutmaya neden olur

  • Rulmanlar, burçlar, miller vb. en dar alanlarda kolayca sızma özelliği


Amaçlanan bir termal aşırı yük oluşturur


Elektrik devrelerindeki arızaları hızlı bir şekilde tespit etme

Not

AB yönetmeliklerine uygundur (EU no. 517/2014)