Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Diskli dairesel zımpara makinesi ETS 150-E twin
Kalın ve ince zımparalama için iki kaldırma seviyesi ve ∅ 150 mm taşlama diskleri için 6 delikli taşlama plakası ile.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tek bir makinede 2 hareket ayarı
- 6,2 mm strok ile kaba taşlama
- 2,8 mm strok ile ince taşlama
Yüksek zımpara oranı
Eş zamanlı dönme ve salınım hareketi
Entegre toz emme tertibatı
Gerekirse harici toz çektirme işlevi olmadan da kullanılabilir.
Dönme ve salınım sayısını ayarlamak için ayar tekeri
Kaplama veya ince boya katmanları gibi hassas malzemeler sorunsuz bir şekilde işlenebilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!