Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tamir hortumu hattı FPM/ECO/AR/ECO
Yakıt taşıyan uygulamalar için düşük yayılmalı
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Aşırı derecede düşük yakıt geçirgenliği
- Mükemmel sıcaklık dayanımı
- Oldukça esnek
- AB Ömrünü Tamamlamış Araçlar Direktifine uyumludur
- Malzeme: DIN 73379-1 ile uyumlu FPM/ECO/AR/ECO (Tip 3E)
Üretim ile ilgili sebeplerden ötürü hortumlar her zaman tek parça halinde teslim edilmez. 15 m için maks. 3 parça, 10 m için maks. 2 parça
Uygun değildir:
- Yakıt tanklarında kullanım için
- Dişli ve motor yağları için
Yüksek sıcaklıklara maruz kalan yüksek performanslı motorlar için çalışma sıcaklığı ile ilgili üreticinin sağladığı teknik özelliklere uyulması gerektiğini lütfen unutmayın.
Piyasada bulunan benzin ve dizel yakıtlar ve bio-dizel - PME (RME) içeren dizel yakıtların pompalanması için
Binek araç yakıtları için
- Benzin
- Dizel/biodizel
- PME (RME) içeren dizel yakıtlar
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!