Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
1D geçmeli kaplin Dynamoov için
Geliştirilmiş yükseklik ayarlı tüm Dynamoov tam uzatmaları için yeni geçmeli kaplin
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Alet kullanmadan 3,5 mm yükseklik ayarı
- Sorunsuz çalışma ve kolay erişim
- Tabanın/ön kısmın sabitleme konumları ofsetlidir
- Büyütülmüş çekmece bölmesi, 69 mm
- Geçmeli kaplin, en az 138 mm'lik net çekmece genişliğinden itibaren kullanılabilir
- Kolay kurulum: Çekmece kılavuza kaydırılır
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!