Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
EPDM sızdırmazlık bandı Dış mekanlar
Tek taraflı kendinden yapışkanlı şeritlere sahip havadar, elastik ve hava koşullarına dayanıklı sızdırmazlık bandı
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Su geçirmez ve havadar
- Dış mekanlardan gelen suya karşı güvenilir sızdırmazlık sağlar
- Aynı zamanda membran, iç mekandaki su buharının dış mekana yayılmasını sağlamak için yeterli difüzyon geçirgenliğine sahiptir ve böylece binaların nem sebebiyle zarar görmesini önler
Çok yüksek esneklik
- Bileşenlerin hareket etmesi durumunda optimum güvenlik
- Bant esnekliği sayesinde kolayca uygulanabilir
Hava koşullarına karşı mükemmel dayanıklılık
- Yüksek kaliteli malzeme, kalıcı olarak güvenli sızdırmazlık sağlar
- Mükemmel UV direnci
Düzgün olmayan yüzeylerde güvenli kurulum
EPDM sızdırmazlık bandı yapıştırıcısı ile beraber kullanıldığında hafif engebeli yapı yüzeylerinde de güvenilir montaj sağlanır.
Bitüm ile uyumlu
DIN 18533'e göre W2.2-E (≥3 m dalma derinliğinde basınçlı suya yüksek maruziyet) ve W3-E (toprakla kaplı tavanlarda basınçsız su) sınıfları kapsamındaki sızdırmazlık elemanlarına ve DIN 18195-6'e göre basınçlı suya karşı sızdırmazlık elemanlarına uygun değildir.
Bant, kendi üzerine yapıştırılamaz.
Dış mekanlarda, örneğin pencere eşikleri, zemin seviyesindeki pencereler ve balkon kapıları, dış kapı eşikleri, seralar ve cephe alanı için kalıcı ve güvenilir sızdırmazlık.
- Kalınlık 1,2 mm: Çevre yalıtım malzemelerinin arkasındaki bağlantılar.
- DIN 18533'teki su etkisi sınıflarına karşılık gelir:
- W1.1-E: Zemin panelleri ve zeminle temas eden duvarlar için zemin nemi ve basınçsız su
- W1.2-E: Zemin panelleri ve zeminle temas eden drenajlı duvarlar için zemin nemi ve basınçsız su.
- W2.1-E: ≤3 m dalma derinliğinde düşük basınçlı sudan orta seviyede etki.
- W4.E: Duvar prizine püskürtülen suyun yanı sıra zeminle temas eden duvarların içindeki ve altındaki kapiler su.
- Yüzeyler kuru, toz ve gresten arınmış ve yük taşıyabilecek kapasitede olmalıdır.
- Kurulum: EPDM bandını gereken uzunlukta kesin. EPDM sızdırmazlık bandı yapıştırıcısını yüzeye uygulayın ve bir spatula kullanarak temizleyin. EPDM bandını tutkalla yüzeye yapıştırıp baskı rulosu kullanarak hafifçe bastırarak germe gerektirmeyen montaj gerçekleştirin.
- Çerçeve/eleman üzerinde, kendinden yapışkanlı şeritli ve/veya zeminle temas eden bileşen sızdırmazlığına sahip versiyondaki sızdırmazlık bandı, DIN18533'e göre mekanik montaj ile yerine sabitlenmelidir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!