El kılavuzu ön işlem, HSS DIN 2181

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

El kılavuzu ön işlem, HSS DIN 2181

Taper tap with notch shape A for producing metric ISO fine threads according to DIN 13 manually in through holes and blind holes, in steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm².

Ürün açıklamasını okuyun

15 tasarımları mevcut