Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Elektronik yan keski, sivri kafalı
Eğim yok, düz kesim için
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Standart: DIN ISO 9654
- Tutma sapı: Yumuşak, konforlu tutuş sağlayan tutma sapı kovanları
- Mafsal: Kutu mafsalı, yüksek hassasiyet, sıfır geri tepme hareketi
- Açma yayı: Pensenin otomatik açılması için çift yay
- Bıçak: Yumuşak teller ve bazı sert teller için
- Kafa: Cilalı
Düz kesim için.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!