Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Elektrikli alçıpan vidalama makinesi S 50 TB
Son derece hafif ve kullanışlı alçıpan vidalama makinesi.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Özellikle 5 mm çapa kadar olan alçıpan vidaları için tasarlanmıştır
Vidalama hızı alçıpan vidalarına mükemmel bir biçimde uyum sağladığı için zaman kazandırır.
Hızlı değişen kablo
Gerekirse daha uzun bir kablo saniyeler içinde bağlanabilir.
Kolay ve rahat kullanım
Uzun süre boyunca yorulma olmadan çalışmayı mümkün kılar.
Ayarlanabilir derinlik durdurma
Kolayca ayarlanabilir vidalama derinliği
4 m hızlı değişim kablosu ve uç tutucu ile bir kutuda tedarik edilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!