Elektrikli dairesel zımpara makinesi,ESS 115-2 Üniversal sıkıştırma sistemi ile
Elektrikli dairesel zımpara makinesi,ESS 115-2 Üniversal sıkıştırma sistemi ile - 1
Elektrikli dairesel zımpara makinesi,ESS 115-2 Üniversal sıkıştırma sistemi ile - 2
Elektrikli dairesel zımpara makinesi,ESS 115-2 Üniversal sıkıştırma sistemi ile - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Elektrikli dairesel zımpara makinesi,ESS 115-2 Üniversal sıkıştırma sistemi ile

230 x 115 mm boyutlarında ve 10 delikli cırt cırtlı zımpara kağıdını sabitlemek ve yapıştırma sistemi olmadan zımpara kağıdını sıkıştırmak için

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Mükemmel zımparalama yüzeyi


  • Düşük titreşimli ve uzun ömürlü salınım sistemi

  • Neredeyse hiç zımparalama oluğu olmadan mükemmel zımparalama sonuçları elde eder


Esnek kullanım için sağlam gergi sistemi


  • Üniversal gergi sistemi cırt ile veya cırt olmadan zımpara kağıdı kullanılmasına olanak sağlar.

  • 10 mm'lik kalınlığa kadar zımpara malzemesi kullanımı mümkündür


Entegre toz emme tertibatı


  • Kolay boşaltılan toz toplama kartuşu

  • Kendi kendini yenileyen toz çektirme filtresi ve yıkanabilir polyester filtre


Temiz çalışma


Cırtlı zımpara pedi üzerindeki yan çektirme kanalları ile ilave çektirme işlemi yapılabilir.



Harici vakumlu temizleyicileri bağlarken daha güçlü tutuş


Yivli üniversal çektirme bağlantısı

Not

Zararlı tozlar (ör. testere tozu ve boya tozu) M toz sınıfı onaylı bir elektrikli süpürgeyle temizlenmelidir. Endüstriyel ıslak ve kuru vakum elektrikli süpürge ISS 45-M automatic, Art. no. 07011460 bu tür tozları temizlemek için uygundur.