Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
End mill SC Alu WN-XXL Z2 6xD/1.5xD W HA
Solid carbide high-performance cutter, ideal for working with aluminium materials (cast and wrought aluminium alloys). Core taper for maximum stability, optimal chip flow with optimised production grinding process, producing extremely smooth surfaces. Maximum chipping rates and optimal surface quality with unique rake.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!