Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
End mill SC WN Z4 2xD/1.3xD 35-38° TiAlN-S HA
Solid carbide high-performance cutter for universal application: short, robust design and soft cut (10 degrees). Particularly suitable for roughing, finishing and grooving in CNC milling centres, in combined turning and milling centres as well as on turning machines. Different spiral angles produce smooth, vibration-free running and an excellent surface quality. High cutting performance.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!