End mill SC4.0 Inox DIN 6527L Z2 Ultrad HB FG
End mill SC4.0 Inox DIN 6527L Z2 Ultrad HB FG - 1
End mill SC4.0 Inox DIN 6527L Z2 Ultrad HB FG - 2

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

End mill SC4.0 Inox DIN 6527L Z2 Ultrad HB FG

Solid carbide high-performance end mill particularly suitable for machining austenitic stainless steels: Particularly suitable for groove milling and pocket roughing. Large chip spaces, aggressive cutting and dynamic front chip space for improved chip flow. Different spiral angles produce smooth, vibration-free running and an excellent surface quality. Generation 4.0 sets new standards in machining performance.

Ürün açıklamasını okuyun

11 tasarımları mevcut