Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
End mill SC4.0 Uni DIN 6527L 2xD/2xD IC Twind HA
Solid carbide high-performance cutter for universal application: finishing, rough finishing and roughing with one tool. Uneven angle of twist gradient ensures smooth, vibration-free running and an excellent surface quality. Generation 4.0 sets new standards in machining performance.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!