Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Engine system concentrate 155 TUNAP
Refill agent concentrate with OMC2 formula for ensuring full performance of the engine oil over the entire inspection interval. Suitable for all mineral and synthetic engine oils. Brings partially used engine oil agents back to full fresh-oil performance. This compensates for slightly low oil levels.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!