Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Metal demir testeresi
Ergonomik, alüminyum dökme metal demir testeresi
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Son derece sağlam ve çizik dirençli
Yüksek kaliteli, yüksek basınçlı dökme alüminyum testere kolu sayesinde
Testereden elin kaymasını önler
2 parçalı plastikten yapılmış tabanca tutma kolu ve el kılavuzu sayesinde
İki testere laması konumu (45° ve 90°)
Hızlı bıçak germe ve değiştirme
Tutma kolundaki hızlı mengene sistemi ile testere lamasının sıkıştırılması sayesinde
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!