Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Fixanker W-FAZ PRO/S
Çatlaklı ve çatlaksız betonda yüksek yükler için ağır yük dübeli, çinko kaplamalı çelik
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düşük aralık ve kenar mesafelerinde en yüksek yük değerleri
Ekstra büyük etkili dübel derinlikleri, dübel başına zaten yüksek olan yük değerlerini en üst düzeye çıkarır
Daha az takviye vuruşu ile hızlı kurulum
Ekstra küçük etkili dübel derinlikleri delme ve gömme süresini en aza indirir
Ekonomik ve esnek uygulama
Serbestçe seçilebilen gömme derinliği, gömme derinliğine ve uygulamaya bağlı olarak dübellerin optimum şekilde kullanılmasını sağlar
Minimum kenar uzaklığı ve aralık
Kenarlara yakın sabitleme elemanlarına, küçük dübel plakalarına ve ince beton parçalarına kuruluma olanak tanır
Depreme dayanıklı yapı için
Sismik aksiyon, sismik performans kategorileri C1 ve C2 altında yüksek performans
Bireysel sabitleme noktası için Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-20/0229, seçenek 1, çatlaklı ve çatlaksız beton:
- Statik veya yarı statik eylem (M8-M16)
- Sismik aksiyon, performans kategorisi C1 ve C2 (M8-M16)
- Yangına dayanıklılık R30, R60, R90, R120
Yük taşıma davranışı ve yangına dayanıklılık (eş dağılımlı sıcaklık eğrisi) - uzman raporu no. GS 6.1/20-018-1:
- Ateş süresi 180 dakika (M8-M16)
İsviçre Federal Sivil Koruma Ofisi (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Şok testi için onay BZS D 20-602
- İsviçre sivil koruma binalarında kullanım (M8-M16, standart dübel derinliğinden hef, std)
Yedek yapısal olmayan sistemdeki tekil sabitleme noktası veya dübeller
- Normal ağırlıkta beton C20/25 ila C50/60 (çatlaklı ve çatlaksız beton)
- Önceden konumlandırılmış kurulum, yerinde kurulum ve stand-off kurulumu için uygundur
Orta ila ağır yükleri betona bağlamak için uygundur:
Örneğin metal yapılar, destekler, çelik destekler, braketler, korkuluklar, kablo kanalları, boru kesitleri, ahşap yapılar, kirişler, kiriş braketleri vb. gibi malzemelerin kurulumu için.
Depreme eğilimli bölgelerde sismik aktiviteye maruz kalan bağlantılar
Bağlamalar yangına maruz kalabilir
W-FAZ PRO/S, galvanizli çelik, sadece kuru iç mekan koşullarında kullanılabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!