Flanşsız eksantrik bağlantı elemanı
Flanşsız eksantrik bağlantı elemanı - 1
Flanşsız eksantrik bağlantı elemanı - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Flanşsız eksantrik bağlantı elemanı

Design without collar:

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Vida eksantrik olarak döner


  • Sıkıldığında direnci eşit bir şekilde artar

  • Uç konumda algılanabilir güvenlik fonksiyonu


Kesitli eksantrik bağlantı flanşları ve özel olarak tasarlanmış sıkma kıvrımı


  • Konnektörlerin pozitif ve zorlamalı olarak sabitlenmesi

  • Kendiliğinden gevşeme olmaz

  • Mobilyanın açılmasını önlemek için taşıma koruyucu


Flanşsız tasarım:


  • Kademeli alçaltma

  • Mobilya parçalarının nazik istifi

  • Renkli plastik kapak opsiyonu


PZ 2 ve PH 2 gömme vida başları, 1,0 x 6,0 veya 1,2 x 6,5 emniyet yivi ve 4 mm allen kafa için uygun


  • Aletsiz çalışma opsiyonu

  • Son kullanıcının kendisinin montajı/sökmesi için ideal
Not

Kararlılığı artırmak için yivli dübeller veya tahta bağlantı plakaları kullanmanızı da öneririz.