Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sıralama
69 sürümlü 12 ürün bulundu
Özellikle paslanmaz çeliğin işlenmesi için uygun zirkonya alumina.
With specially encased, grinding-active ceramic abrasive grain specifically designed for stainless steel and high-alloy steels
Patentli flap şekli ve düzeniyle flap disk zımpara. Son derece uzun kullanma süresi ve çok yüksek malzeme temizleme oranı. Özellikle kenarların taşlanması için uygundur.
Diskin içinden görüş ve dolayısıyla işlenmekte olan malzemeyi iyi görme. İnce metal levhaları işlemek için idealdir.
With grinding-active multi-connection specifically designed for stainless steel and high-alloy steels (surface pro)
Compatible with 3M Roloc system
The pipe professional. Welding seam removal and finish grinding in one work step.
For extremely high and fast removal rate at low contact pressure for steel, stainless steel and aluminium.
For machining hard-to-reach areas such as radii and fillet welds
Özellikle alaşımlı ve alaşımsız çeliğin işlenmesi için uygun sentetik korundum.
For angle grinders with M14 direct mount. Ideal for polishing and removing minor discolouration (piping professionals).
The fillet welding professional for steel/stainless steel. For machining hard-to-reach areas such as radii and fillet welds.
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
"Diskin içinden görüş" ve dolayısıyla işlenmekte olan malzemeyi iyi görme. İnce metal levhaları işlemek için idealdir.