Forklift için tutunma özellikli yağlayıcı

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Forklift için tutunma özellikli yağlayıcı

Forkliftlerin yağlaması için özel olarak geliştirilmiş yüksek kaliteli sentetik yağlama yağı.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Forklift ve aksesuarları için basınca dirençli yağlayıcı

  • Titreşimi ve gürültüyü azaltır

  • Çok iyi yağlama özellikleri

  • Korozyona karşı güvenilir koruma

  • Yüksek penetrasyon derecesi

  • Forkliftlerde kullanılan çoğu metaller, kauçuk ve plastik parçalar ile sıra dışı uyumluluk. O-ring ve X-ring uyumludur, ayrıca plastiklerle de uyumludur

  • Boyalı taban malzemelerinde nötr davranış

  • Silikon, reçine ve asit içermez

  • Sıcaklık uygulama aralığı: -25°C ila 180°C. Kısa süreli: 200°C
Not

Kullanmadan önce kutuyu çalkalayın, parçalara püskürtün ve kısa sürede etki etmesini bekleyin. Kullandıktan sonra valf boşalana kadar kutuyu baş aşağı çevirip püskürtün.