Fren hidroliği DOT 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Fren hidroliği DOT 4

Hidrolik fren sistemleri içindir. Çeşitli VW/Audi, Seat ve Skoda araçlar için zorunlu.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Şu spesifikasyonları karşılar: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 ve DOT 4


Fren hidrolikleri aşağıdaki test gerekliliklerini karşılayan herhangi bir ticari ürünle karıştırılabilir: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 veya ISO 4925.



Glikol eter esasına dayanarak formüle edilmiştir


  • Demir ve demir dışı metallere kıyasla mükemmel korozyon koruması

  • Yüksek termal kararlılık

  • Lastik ile uyumludur


Üstün yağlama özellikleri


Debriyaj sistemlerinin hidrolik güç aktarımında kullanım için uygundur.

Not

Fren hidroliklerini araç üreticisinin talimatlarına göre değiştirin. Hiçbir koşulda otomatik şanzıman sıvılarıyla (ATF) veya mineral yağlarıyla karıştırmayın. Fren hidroliklerinin boyalar üzerinde çözücü etkisi olduğu için boyalı yüzeylerle temas ettirmekten kaçının. Fren hidroliği higroskopiktir ( nem çeker).


Teneke kutular/variller için: Musluk yalnızca fren hidroliğini boşaltmak için kullanılmalıdır. Kullanımdan sonra (ve depolama sırasında), her zaman teneke kutunun orijinal kapağını kapatın. Musluklar fren hidroliğinin nem kapmayacağını garanti etmez. Lütfen müşterilerinizi doğru depolama yöntemi konusunda uyarın. Araç üreticisi tarafından verilmiş bilgilere uyun.