Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Friction drill bit flat without collar
The solution for increasing wall thickness by displacing the raw material. The increased wall thickness enables the creation of threads with high pull-out forces and high overtorque in sheets of steel, stainless steel, copper, aluminium, bronze etc. starting at a thickness of 0.5 mm. Alternative to rivet and weld nuts.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!