GEFU® diş açan cıvata, Taptite 2000® dişli, düz başlı ve yıldız başlı
GEFU<SUP>®</SUP> diş açan cıvata, Taptite 2000<SUP>®</SUP> dişli, düz başlı ve yıldız başlı - 1
GEFU<SUP>®</SUP> diş açan cıvata, Taptite 2000<SUP>®</SUP> dişli, düz başlı ve yıldız başlı - 2
GEFU<SUP>®</SUP> diş açan cıvata, Taptite 2000<SUP>®</SUP> dişli, düz başlı ve yıldız başlı - 3
GEFU<SUP>®</SUP> diş açan cıvata, Taptite 2000<SUP>®</SUP> dişli, düz başlı ve yıldız başlı - 4
GEFU<SUP>®</SUP> diş açan cıvata, Taptite 2000<SUP>®</SUP> dişli, düz başlı ve yıldız başlı - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

GEFU® diş açan cıvata, Taptite 2000® dişli, düz başlı ve yıldız başlı

DIN 7500-1 (ISO 7045'ya uygun boyutlar), CE şekli, yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) galvanize çelikli, sürtünmeyi önleyen kaplamalı, mavi pasifize (A2K)

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Diş açan cıvatalar dökümle köreltilmiş delikleri, geçiş noktaları, delinmiş, lazerlenmiş ve zımbalanmış sac levha parçalarında somun dişi oluşturur. Dişli kesiminin aksine, diş açanlar ile havşa dişinde malzemenin yapısına müdahale olmaz; bunun yerine yerinden çıkarılır ve işlemle sertleştirilir.



Diş açmayı ortadan kaldırır


  • Maliyet tasarrufu sağlar


Diş açma işlemine gerek kalmaz



Cıvatanın TRILOBULAR şekli, dişli kenarlarının yarıçap profili ile bir araya gelir


  • Geniş diş yapısı sayesinde daha düşük vidalama torku gerektirir

Yüksek sabitleme gücü



Geniş diş yapısı


  • Yüksek yük taşıma kapasitesi


İşlemle sertleştirilmiş havşa dişi (somun dişi)


  • Daha yüksek yük taşıma kapasitesi


Dişli hareket etmeksizin oturur ve kendi kendine kilitlenir


  • Cıvatanın gevşek çalışma ihtimalini azaltır

Gereksiz sarfiyatı önler



Oluşan diş, "metrik" standart diş oluşturur


  • Gerekli olduğunda diş açan cıvata metrik bir cıvata ile değiştirilebilir.
Not

Uygulama veya söz konusu parça için diş açan cıvatanın uygunluğu, önceden test edilerek belirlenmelidir.