Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
GEFU® diş açan vida Taptite 2000® diş, düz başlı ve altı kanallı bağlantı ile
DIN 7500-1'e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583'e göre kafa boyutları
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kendinden diş açan vidalar, dökümle köreltilmiş delikler, çerçeve delikleri ve delinmiş, lazerlenmiş ve zımbalanmış sac levha parçalarında somun dişi oluşturur. Diş kesmenin aksine kendinden diş açma, alıcı dişteki malzeme yapısını kesmez. Bunun yerine, malzemenin yeri değiştirilir ve malzeme işlemle sertleştirilir.
Avantajları:
Maliyet tasarrufu
- Diş kesmeyi ortadan kaldırır
Kesmeden diş şekillendirme
Daha geniş diş kenarı örtüşmesi ile düşük haddeleme torkları
- Diş kenarlarının yarıçap profili ile birlikte TRILOBULAR şeklinde çekirdek çapı
Yüksek sıkıştırma kuvveti
- Düşük haddeleme torkları sayesinde
Yüksek yük taşıma kapasitesi
- Geniş diş kenarı örtüşmesi sayesinde
- İşlemle sertleştirilmiş havşa dişi (somun dişi) sayesinde
Kayıplara karşı koruma (vidaların çalışırken gevşeme olasılığını azaltır)
- Oynamayan ve kendinden kilitli diş oturması
Oluşturulan diş, standart bir metrik dişe karşılık gelir
- Gerekli olduğunda GEFU vida, metrik bir vida ile değiştirilebilir.
Uygulama veya söz konusu parça için GEFU
® uygunluğu, önceden test edilerek belirlenmelidir. Uygun delik çapları için kılavuz değerler DIN 7500-2'de belirtilmiştir.
Bu kesme olmadan doğrudan vidalama tipi için uygun malzemelere çelik (yaklaşık 500 N/mm²'ye kadar), basınçlı çinko döküm, alüminyum, bakır, bakır alaşımları vb. gibi esnek malzemeler örnek verilebilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!