Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Gaz dedektörü
Gaz borularında kaçakları algılamak ve kaçakların yerlerini belirlemek içindir.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ölçüm aralığı: %1 hacim için 10 ppm
Son derece basit kullanım
Ön ayar gerektirmez
Kompakt ve dayanıklı gövde
İşçilerin zorlu gündelik işlerde kullanımı için idealdir
Kuğu boyunlu ve koruma kapaklı, hareketli metal sensör başlığı
Erişilemeyen alanlarda ölçüm yapmak için
Düşük batarya ve bekleme göstergesi
İşlevsel çalışma sağlar
Sıfır noktası düğmesi
Hassasiyeti artırmak için sıfır noktasını manuel olarak ayarlayın (maks. %1 hacme kadar)
Ölçümün işitsel ve görsel onayı
Yoğunluk arttıkça sinyal frekansı, ton sürekli olana kadar artar
Pratik PVC ambalaj
Cihazın uzun süreli depolanması ve korunması
Cihaz, gaz yoğunluklarını değerlendirmek için kullanılmamalıdır. Yalnızca gaz birikimlerinin yerini bulmak için kullanılır.
Patlama korumalı değildir!
Depolama sıcaklığı: -10°C ila +50°C
LPG dönüşümü bayileri (propan)
Araç klima bayileri (gaz içeriği %95 azot, %5 hidrojen)
Kalorifer tesisatçıları (metan, etan ve propan)
Aşağıdakileri konumlandırmak için uygun: Aseton, etan, metan, propan ve hidrojen
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!