Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Gazlı eritici
Sert mumun hızlı ve hedefe yönelik bir şekilde erimesi için taşınabilir, gazla çalışan eritici
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok amaçlı
- Kablosuz çalışma, gazlı eriticinin esnek bir şekilde kullanılmasını sağlar
- Kalem şekli, kullanımı kolaylaştırır
- Kapağa entegre çakmak sayesinde gazlı eritici her zaman kullanıma hazırdır
Mükemmel sıcaklık düzenlemesi
İşlem sıcaklığı, gazlı eritici kapatılmadan ayarlanabilir.
Yüksek güvenlik seviyesi
Kapağa basıldığında gazlı eritici otomatik olarak kapanır.
Gazlı eritici, boş olarak verilir. "Bütan gazı", ürün no. 0893250001, gazlı eriticiyi ilk kez doldurmak için gereklidir.
Gaz hacmi 9 ml'dir. Bu, 60–90 dakikalık bir yanma süresi anlamına gelir.
Sertleşmiş mum uygulamak için. Ayrıca boyaları eritmek, modellemek ve karıştırmak için. Sıcaklık sürekli olarak ayarlanabilir.
Sıcaklık kontrol ünitesini artı işaretine (+) getirin. Açma/kapatma kaydırıcısını öne kaydırın. Gaz tıslama sesi artık duyulabilir. Ardından gazlı eritici ateşlenirken kıvılcımların kıvılcım odasına girmesini sağlamak için çakmaktaşlı çarkı kullanın. Gaz akışı artık kontrol ünitesi kullanılarak ayarlanabilir. Akışı daha düşük tutmak daha iyidir çünkü daha yüksek bir akış, renk kaybı veya eriyen uçta kalıntı gibi sert mum hasarına neden olabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!