Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Silikon asetat - gıdaya uygun
Gıda maddesi ve içme suyu alanında aynı şekilde akvaryum yapımında sızdırmazlık amacıyla kullanılan yüksek kaliteli özel sızdırmazlık maddesi
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Test edilmiş ürün özellikleri
- NSF/ANSI Standardı 61 gereksinimlerini karşılar
- Gıda için sensör testi
Stegmann Laboratuvarı tarafından test edilmiştir
- Yiyecek taşıma ve hazırlama işlemlerinde kullanılabilir
ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg / ISEGA Araştırma ve İnceleme Limited Şirketi
- Akvaryum imalatında
- İçme suyu sektöründe kullanılabilir
Gelsenkirchen'deki Ruhr District Institute of Hygiene (Ruhr Bölgesi Hijyen Enstitüsü) (Almanya) tarafından KTW testi (içme suyunun metalik olmayan malzemelerle teması)
- İçme suyu sektöründe
DVGW Çalışma Sayfası W 270 – Ruhr Bölgesi Hijyen Enstitüsü, Gelsenkirchen
- Mikro organizmalara karşı dirençli
- Temiz odalarda
Geniş kullanım yelpazesi
- Gıda işleme sektöründe mevcut birçok substrata tutunma
- Yapay taşa da yapışır
Yüksek güvenlik seviyesi
Hava koşullarına, UV'ye, yıpranmaya dayanım ve renk dayanıklılığı için 10 yıllık garanti*
Kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık
İyi düzleştirme özellikleri
DIN 4102'ye uygun B2 inşaat malzemeleri sınıfı
Mevcut boya sistemlerinin çok sayıda olmasından dolayı boyayla olan uyumluluğu kontrol etmek için kendi testlerinizi yapmalısınız. Beyaz alkit reçine boyalarla temas halinde sararma riski göz ardı edilemez. Demir dışı metaller ve korozyon koruması olmayan metaller için uygun değildir. Gıdada kullanılabilen silikon asetat yapıştırma veya boşlukları doldurma için uygun değildir.
Silikon, UV ışınlarına maruz kalmayan karanlık alanlarda renk değişimi eğilimi gösterir.
Çeşitli renk tanımları nedeniyle hassas renk eşleştirmeyi sağlamak için ürün no. 5995000406 renk çizelgesinin kullanılmasını tavsiye ederiz.
*Bu 10 yıllık garanti yalnızca hava koşulları, UV ve yaşlanma direnci ve renk dayanıklılığı ile ilgili ürün özellikleri için geçerlidir. İşlevselliği doğru uygulamaya bağlı olduğu için garanti edilemez.
**Çeşitli paslanmaz çelik türlerinin olması nedeniyle ön testleri yapmanızı öneririz.
- Örneğin endüstriyel mutfaklar, kasaplar, bira fabrikaları, satış tezgahları ve soğuk hava depolarında olduğu gibi içme suyu ya da yiyeceklerle temas eden ek yerlerinin sızdırmazlığı için
- Astar boya olmadan: Emayeler, fayanslar, cam, profil alüminyum, paslanmaz çelik ve yapay taş
- Astar boya ile: Alüminyum** (ham, boya kaplamalı), krom, sert PVC, ahşap (sade, boyalı ve vernikli)
Akvaryum imalatı için uygun
Doğru boyutlandırma (yapışkan bir bağ veya ikili bir ek yeri olup olmadığı) kullanılan cam bileşenlerin türüne bağlıdır. İkili bir ek yeri uygulaması yaparken, ek yeri genişliği en az 5 mm olmalıdır. Kalıcı bir yapıştırma sadece cam temizliğinin kusursuz yapılmış olması durumunda sağlanır. Maksimum dolum kapasitesi 1350 litre olan akvaryumlar içindir.
Lütfen "Sızdırmazlık Maddelerinin Uygulamasıyla İlgili Genel Notlar" ve "Würth Sızdırmazlık Maddelerinin İnşaat Malzemesi ile Uyumluluğu" genel bakış sayfasına bakın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!