Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Genel kontrol ekipman seti, 8 parça
Araç kontrol işlemlerinde yardımcı.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Görüşün kısıtlı olduğu yerlerde kontrol işleri için uygun
- Erişilmesi zor alanları aydınlatabilir
- Erişilmesi zor alanlardaki kayıp nesneleri bulmak için
İçerik:
1 adet teleskopik kol, uzunluk: 190-655 mm, hızlı serbest bırakmalı, 1/4
1 adet kare ayna, 64 x 42 mm, döner mafsallı
1 adet yuvarlak ayna, çap: 60 mm, pivot kavramalı
1 adet kaliteli 100.000 saat kullanma süresine sahip LED lambası
1 adet mıknatıs, çap: 17 mm, yaklaşık 3,6 kg gücünde
3 adet LR 44 pil (Ürün no. 082708 13)
1 adet saklama kutusu, çanta iç süngeri dahil
Motorlarda, dişlilerde, mafsallarda, iç alanlarda vb. kontrol için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!